Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross ATX Stick Pen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cross ATX Stick Pen Schwarz
Cross ATX Stick Pen Schwarz
Cross ATX Stick Pen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39191720
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     885-37
EAN/GTIN:
     0073228109473
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.2 mm
Länge (mm)
139 mm
Gewicht
32 g
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Blau, Chrom
Schreibfarben
Schwarz
Liniengröße
Medium
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.