Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact Flash, 2GB Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Compact Flash, 2GB Kompaktflash
AgfaPhoto Compact Flash, 2GB Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3899229
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Der Klassiker unter den Speicherkarten.
High Performance, Top-Qualität, Garantierte Kompatibilität

-Ultra Schnelle Datenübertragungsrate bis zu 20 MB / sec.
-Niedriger Stromverbrauch.
-Integrierte Fehlerkorrektur-Technologie (ECC).
-Sehr lange Haltbarkeit, bis zu 100.000 Schreib-/Lesezyklen.
-Kompatibel mit allen gängigen Digital-Kameras, Handheld PCs und PDA‘s, die über einen Compact Flash-Slot verfügen.
-Kartenformat: 42,8 mm (B) x 36,4 mm (H) x 3,3 mm (T).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
100000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Sonstige Funktionen
Übertragungsrate
20 MB/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
10434
ab € 15,67*
Zubehör
AGFA Photo
10435
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.