Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact Flash, 16GB Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Compact Flash, 16GB Kompaktflash
AgfaPhoto Compact Flash, 16GB Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3875741
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10434
EAN/GTIN:
     4250255101526
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Der Klassiker unter den Speicherkarten. High Performance, Top-Qualität, Garantierte Kompatibilität -Ultra Schnelle Datenübertragungsrate bis zu 20 MB / sec. -Niedriger Stromverbrauch. -Integrierte Fehlerkorrektur-Technologie (ECC). -Sehr lange Haltbarkeit, bis zu 100.000 Schreib-/Lesezyklen. -Kompatibel mit allen gängigen Digital-Kameras, Handheld PCs und PDA‘s, die über einen Compact Flash-Slot verfügen. -Kartenformat: 42,8 mm (B) x 36,4 mm (H) x 3,3 mm (T).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
100000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Sonstige Funktionen
Übertragungsrate
20 MB/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
10432
ab € 8,60*
Zubehör
AGFA Photo
10435
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.