Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg LUM-KLBM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg LUM-KLBM3
Lumberg LUM-KLBM3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14359682
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLBM 3
EAN/GTIN:
     8718692603462
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Stecker
6.35mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
ROHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLSM3
ab € 0,847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.