Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KLBP 3 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738645-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLBP 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
Lumberg KLBP 3 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 6,35 mm

6,35 mm
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 5000 · Audio-Kanäle: Stereo · Einbau-Durchmesser (Details): 9.2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 34 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 3 · Schaltkontakt-Art (Details): Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
KLBP 3
Typ (Hersteller-Typ):
KLBP 3
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
34 V DC/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
9.2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Befestigung:
Zentral
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 5000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, Lumberg, KLBP 3, 139-1969, Hohlraumstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,21*
Lager 102
114
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLSM3
ab € 0,847*
Zubehör
Lumberg
KLS 3
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.