Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-B1-450 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-B1-450 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-450 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-450 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-450 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Akyga AK-B1-450 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38567556
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-B1-450
EAN/GTIN:
     5901720130327
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das Netzteil AK-B1-450 aus der Serie Basic mit Kraft 450W ist eines der grundlegenden ATX Akyga® -Netzteile, die für die Versorgung von Computern bestimmt sind.

Das Netzteil besitzt drei SATA-Schnittstellen, zwei MOLEX-Schnittstellen, eine P4 4-Pin-Schnittstelle zu Hauptplatinen. Es bedient die ATX12V 2.0-Spezifikation. Infolgedessen kann es mit jetziger und nächster Generation von Plattformen mit Mehrkernprozessoren genutzt werden. Ein eingebauter leiser Ventilator mit Durchmesser von 12 cm, mit chromiertem Grill sichert ausgiebige Kühlung. Das Netzteil besitzt einen manuellen Ausschalter, der einem Nutzer sichere Trennung eines Stromzuflusses ohne Notwendigkeit einer Trennung eines Versorgungskabels aus einem Netz erlaubt. Hohe Leistung des Netzteils erlaubt effektive Versorgung, damals stabiles Funktionieren wirkt auf Zuverlässigkeit der Arbeit von allen Bausteinen eines Computers ein.

Eine Reihe von Sicherungen (OVP, OCP, OPP, OTP und SCP) und ein PFC-Filter schützen und beugen Beschädigungen von Bausteinen des Computers vor und stabilisieren die Arbeit des Netzteils. Infolgedessen verläuft sie ohne nicht notwendige Störungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
220 W
Kombinierter Strom (+12V)
240 W
Kombinierter Strom (+5V)
220 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
26 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
29 A
Effizienz
70 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1090 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.