| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-38320199 Herst.-Nr.: 8830 EAN/GTIN: 0077924062681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genieße das Leben wie in Bella Italia. Stell dir vor, du genießt auf einer idyllischen Terrasse im schönen Neapel eine köstliche Pizza – frisch gebacken aus dem Steinofen. Und jetzt stell dir vor, du isst dieselbe Pizza in deinem eigenen schönen Garten. Mit dem Grillstein von Weber kannst du dir die Reise sparen. Ganz gleich, ob du Pizza oder Brot backen oder ein Dessert zubereiten möchtest – mit dem Pizzastein kannst du „la dolce vita“ an jedem Abend der Woche genießen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 415.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 463.8 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 27.2 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 484.1 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 524 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 27.2 mm | Merkmale | Typ | Pizzateller | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Stein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |