|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-38309227 Herst.-Nr.: AA0102 EAN/GTIN: 4052792045376 |
| |
|
|  |  |
 | Der Smartphone-Ständer ist optimal geeignet für alle gängigen 4"–6" Smartphones mit einer Höhe von 139–189 mm und einer Breite von bis zu 83 mm. Stellen Sie einfach Ihr Gerät in den Ständer und justieren ihn problemlos in den optimalen Winkel. Mit Saugnapf zum schnellen und einfachen Befestigen sowie Lösen. Weitere Informationen: Technische Details | Anpassbar | Ja | Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone |  | Vorgesehene Verwendung | Auto |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Typ | Passive Halterung |  | Gerätemontagetyp | Saugnapf | Ergonomie | Maximum Geräteweite | 83 mm |  | Höhenverstellung | Ja |  | Einstellbare Breite | Ja |  | Minimum Bildschirmgröße | 4 " |  | Maximale Bildschirmgröße | 6 " | Sonstige Funktionen | Höhenanpassungsrate | 139 - 189 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, handyhalterung auto, halterung navigation, Komponent |
|  |  |
| |