| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-38258866 Herst.-Nr.: PA0151 EAN/GTIN: 4052792045727 |
| |
|
| | |
| Schnell und einfach können Sie Ihre Leuchte, Stehlampe oder auch Tischlampe nach Belieben dimmen. Stecken Sie dafür den Adapter einfach in die Steckdose und den Stecker des zu dimmenden Gerätes - wie etwa der Stehlampe - in den Dimmer. Schon können Sie mit dem Einstellrad nach Belieben die Helligkeit beeinflussen und eine wunderbare Stimmung schaffen. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Ohmsche Last (max) | 280 W | | Ohmsche Last (min) | 40 W | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Leistungen | Typ | Dimmer | Design | Bauart | Montierbar | | Steuerung | Drehregler | | Produktfarbe | Weiß | | Helligkeitseinstellung | Ja | | Dimmbar | Ja | | Anschluss 1 | Eurostecker | | Anschluss 2 | Eurostecker | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |