Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
AVerMedia AM310 Schwarz, Silber PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38253968
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     40AAAM310ANB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
270 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
468 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Zink
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 / 8.1 / 7, Mac OS 9 / X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-60 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.