Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz
NETGEAR GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz
NETGEAR GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz
NETGEAR GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz
NETGEAR GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38239578
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS110EMX-100PES
EAN/GTIN:
     606449128925
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Machen Sie das Potenzial Ihrer 10G/Multi-Gig-Geräte nutzbar.
Der GS110MX und der GS110EMX sind ausgestattet mit acht Gigabit-Ethernet-Ports und zwei Uplink 10 Gigabit/MultiGigabit-Ports (5-Speed), die entweder 100-Megabit-, 1-Gigabit-, 2,5-Gigabit, 5-Gigabit- oder 10-Gigabit Konnektivität liefern.

Die beiden Uplink-Ports erkennen automatisch, welche Geschwindigkeit vom angeschlossenen Gerät benötigt wird und
stellen diese zur Verfügung. Darüber hinaus können diese beiden Multi-Speed-Switch-Ports mit regulären Cat5E- Ethernet Kabeln angeschlossen werden, ohne auf Cat6-Verkabelung umrüsten zu müssen. Dies spart Kosten und Aufwand für die Verkabelung

Der GS110MX und der GS110EMX bieten fl exible Montageoptionen. Sie können in einem Rack montiert werden, an einer Wand oder als Desktop-Switch. Darüber hinaus macht das kompakte und lü erlose Design den GS110MX und GS110EMX ideal für jede Heim- oder Geschä sumgebung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07 EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 AS/NZS 60950.1:2015
Zertifizierung
47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012 +AC:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS CISPR 32:2013, EN 55032:2015 +AC:2016, CISPR 32:2015 +COR1:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 +A1:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI-CISPR 32:2016,
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
128
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
53.35 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
15.6 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Stromverbrauch (max.)
6.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Jumbo-Frames
10240
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
10G-Unterstützung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1520
ab € 30,41*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,37*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,00*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,12*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,74*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,41*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
ab € 10,03*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 11,28*
Zubehör
k.A.
ab € 2,59*
Zubehör
k.A.
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.