Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 941012 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 941012 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Brodit 941012 Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38178717
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     941012
EAN/GTIN:
     7320289410127
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Etikettendrucker-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET50 10.1, ET50 8.3
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3.6 m
Gewicht
144 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,20*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,95*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,95*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,67*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,86*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,11*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,17*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,19*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.