Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Präzisionsthermometer
>
Artikel
Testo 0560 0810 Pyrometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-38048854
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 0810
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Mit dem Infrarot-Thermometer testo 810 messen Sie gleichzeitig die Lufttemperatur und die Oberflächentemperatur eines Messobjekts – und zwar ohne Kontakt. Die Temperaturdifferenz zeigt Ihnen das Infrarot-Temperaturmessgerät automatisch an. Damit eignet es sich besonders für den Einsatz im Heizungs-, Klima- und Lüftungshandwerk.
Das testo 810 misst auf zwei Kanälen die Temperatur. Zum einen kann es als Infrarot-Thermometer berührungslos die Oberflächentemperatur eines Messobjekts erfassen. Und zum anderen kann es über seinen zusätzlich eingebauten NTC-Temperatursensor die Lufttemperatur messen. Die Temperaturdifferenz zeigt das Infrarot-Temperaturmessgerät direkt auf dem beleuchteten Display an.
Funktionen und Anwendungen des Infrarot-Thermometers testo 810
Das Infrarot-Temperaturmessgerät testo 810 lässt sich sehr gut in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik anwenden. Sie können mit ihm z.B. auf Knopfdruck die Oberflächentemperatur von Heizkörpern, Luftauslässen oder Fenstern messen und mit der Lufttemperatur vergleichen.
Die kompakte Größe des Geräts bietet den Vorteil, dass sich das Infrarot-Thermometer problemlos in Ihrer Tasche verstauen lässt und Sie es für die Messung sofort zu Hand haben. Bei der Oberflächen-Messung können Sie den gewünschten Messfleck mit dem integrierten 1-Punkt-Laser markieren, um eine zielgerichtete Messung durchzuführen. Mit seiner 6:1-Optik eignet sich das Infrarot-Temperaturmessgerät vor allem für Messungen auf kürzere und mittlere Distanzen.
Zudem lässt sich der Emissionsgrad des Infrarot-Thermometers individuell einstellen. So können Sie ihn an das jeweilige Material anpassen, aus dem die zu messende Fläche beschaffen ist und erzielen optimale Messergebnisse. Auch auf den eingebauten Lufttemperatur-Sensor ist Verlass: Bei ihm handelt es sich um einen NTC-Temperatursensor, der die Lufttemperatur mit hoher Genauigkeit misst.
Weitere praktische Features des Infrarot-Thermometers sind die Min-/Max-Anzeige und die Hold-Funktion (zum Festhalten der Messwerte). Eine Schutzkappe und eine Gürteltasche (im Lieferumfang enthalten) tragen zur Sicherung des Infrarot-Thermometers bei.
Lieferumfang
Infrarot-Thermometer testo 810 mit integriertem NTC-Temperatursensor inklusive Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturmessbereich
14 - 122 °F
Genauigkeit
0.5 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
90 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Temperatur- & Feuchtemessgeräte
>
Pyrometer
Weitere Suchbegriffe:
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Gas-Messgerät
,
Gasmessgerät
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Präzisionsthermometer
,
Präzsisons-Thermometer
,
präzisionsthermometer pt100
,
präzisionsthermometer
,
einstech-thermometer testo
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 86,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
€ 7,53*
Zubehör
Duracell Ultra Power-AAA(MX2400/LR03) BPH8 Dclick mit Powercheck
Duracell
DUR394002746
€ 2,0275*
Zubehör
Klebeband - für Messungen an reflektierenden/blanken Oberflächen
Testo
0554 0051
€ 86,74*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Zubehör
RS PRO RS PRO LR03 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.