Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 400 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38048617
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAR-400G-GN6MA
EAN/GTIN:
     619659161552
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
4.9 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
13.76 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
400 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Breite des Versandkartons
111 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,52*
€ 484,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.