| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37988969 Herst.-Nr.: DELL-KH1C8 EAN/GTIN: 5397184041741 |
| |
|
| | |
| Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Der 30-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Dank der USB-C Stecker können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 30 W | | Starkstromtyp | AC-an-DC | Leistungen | USB Anschluss | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dell notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil usb-c |
| | |
| |