Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X7.1 Naos Actionsport-Kamera 16 MP 4K Ultra HD WLAN 58 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37958167
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     X7.1 NAOS
EAN/GTIN:
     8594175351989
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Breite
59.2 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
29.8 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
16 MP
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Netzwerk
WLAN
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Akku-/Batteriekapazität
900 mAh
Ladezeit
2 h
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Ungarisch, Litauisch, Polnisch, Slowenisch
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
30 m
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
170 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Micro-USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.