Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Somfy 2401362 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37803664
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401362
EAN/GTIN:
     3660849505240
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.42 MHz
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
200 m
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
8525801990
VK Zolltarifcode
8525801990
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
202 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.