Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra MicroSDXC 64GB UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra MicroSDXC 64GB UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra MicroSDXC 64GB UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra MicroSDXC 64GB UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37790259
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNS-064G-GN3MN
EAN/GTIN:
     619659161927
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.92 mm
Tiefe
14.99 mm
Höhe
1.02 mm
Gewicht
4.54 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.