| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37787394 Herst.-Nr.: VN630W EAN/GTIN: 635927105936 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Anzahl Entzerrerbänder | 10 | | CD-Spieler | Ja | | DVD-Player | Ja | | Prozessor | Cortex-A9 | | Prozessortaktfrequenz | 800 MHz | | Rückfahrkamera bereit | Ja | | Unterstützte Videoformate | AVI, DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV | | Unterstützte Audioformate | FLAC, MP3, WMA, WMV | | Installiertes Betriebssystem | Windows CE 6.0 | Navigation | Traffic Message Channel (TMC) | Ja | | 3D-Wahrzeichen | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Funktionen | Audiostreaming, Freisprechen | Speicher | Speichermedien Typ | Flash | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | RAM-Kapazität | 256 MB | Design | Formfaktor | Fixed | | Produktfarbe | Schwarz | | DIN Größe | 2 DIN | Radio | Unterstützte Bänder | AM, FM | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.2 " | | Touchscreen | Ja | | Display-Auflösung | 800 x 480 Pixel | | Display | LCD | Karte | Karten enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | AUX-Eingang | Ja | | Subwoofer-Out | Ja | GPS-Typ | Auto | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |