Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 2GB PC RAM MODULE DDR2 800MHZ PC2-6400 UNBUFFERED NON-ECC 1.8V 128X8 CL6 Speichermodul 1 x 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 2GB PC RAM MODULE DDR2 800MHZ PC2-6400 UNBUFFERED NON-ECC 1.8V 128X8 CL6 Speichermodul 1 x 2 GB
Integral 2GB PC RAM MODULE DDR2 800MHZ PC2-6400 UNBUFFERED NON-ECC 1.8V 128X8 CL6 Speichermodul 1 x 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3772564
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     IN2T2GNXNFX
EAN/GTIN:
     5055288492752
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
6
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.8 V
Modulkonfiguration
256M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.3 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.