Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095822 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37652535
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095822
EAN/GTIN:
     4007249958228
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Schreibtischaufsatz für flexibles Arbeiten im Sitzen oder Stehen
    - stufenlose Höhheneinstellung (18 - 43 cm)
    - Druckluftfeder für leichte Einstellung
    - einhändige Schnellbedienung durch benutzerfreundlichen Griff zum Heben und nach unten Drücken für einfachste Höhenverstellung
    - inkl. Halterung für Tablet oder Smartphone
    - Größe der Tischplatte: 68,0 x 52,0 cm
    - Größe der Tastaturplatte: 68,0 x 21,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,00*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,11*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.