Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Quattro Stagioni 1L Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Quattro Stagioni 1L Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco Quattro Stagioni 1L Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37602247
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     365160-MQ2
EAN/GTIN:
     8004360021721
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Luftdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Volumen (ml)
1000 ml
Kollektion
Quattro Stagioni
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.