Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Thermaltake MP-DCM-RGBSMS-01 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37462709
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     MP-DCM-RGBSMS-01
EAN/GTIN:
     4717964407719
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
255 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.