Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 96W Smart Storage Battery Server Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 96W Smart Storage Battery Server Lithium-Ion (Li-Ion)
HPE 96W Smart Storage Battery Server Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37462044
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875242-B21
EAN/GTIN:
     190017167305
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
HPE 96W Smart Storage Battery 260mm Cbl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.15 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
241.3 mm
Gewicht
453.59 g
Akku/Batterie
Gerätekompatibilität
Server
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Produkte
HPE ProLiant ML110 Gen10 HPE ProLiant ML350 Gen10 HPE Synergy 480 Gen10 & Gen9 HPE Synergy 620 Gen9 HPE Synergy 660 Gen10 & Gen9 HPE Synergy 680 Gen9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.