Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 96W Smart Storage Battery Server Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 96W Smart Storage Battery Server Lithium-Ion (Li-Ion)
HPE 96W Smart Storage Battery Server Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37462043
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875241-B21
EAN/GTIN:
     4549821176830
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.15 mm
Tiefe
190.5 mm
Höhe
241.3 mm
Gewicht
453.59 g
Akku/Batterie
Gerätekompatibilität
Server
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Produkte
HPE ProLiant DL360 Gen10 & Gen9 HPE ProLiant DL380 Gen10 & Gen9 H PE ProLiant DL385 Gen10 HPE ProLiant DL560 Gen10 & Gen9 HPE ProLiant DL 580 Gen10 HPE ProLiant ML30 Gen9 HPE ProLiant ML110 Gen9 HPE ProLiant ML150 Gen9 HPE ProLiant ML350 Gen9 HPE ProLiant XL170r Gen10 HPE ProLiant XL190r Gen10 HPE ProLiant XL450 Gen10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.