Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel R2000WFXXX Modulares Servergehäuse Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel R2000WFXXX Modulares Servergehäuse Rack (2U)
Intel R2000WFXXX Modulares Servergehäuse Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37424409
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R2000WFXXX
EAN/GTIN:
     5032037105453
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Redundante Lüfter
Ja
Speichermedium
ARK ID
99082
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
8473305100
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Backplanes
Sold Separately
Status
Launched
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.