| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37380606 Herst.-Nr.: 26071 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Farbcodierung hellgrün.
Extra Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 175 mm | | Gewicht | 16.14 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx Plus | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 6IP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher 6ip, torx plus schraubenzieher, torx plus schraubenzieher wiha |
| | |
| |