Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP960 Konferenztelefon IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37374883
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP960
EAN/GTIN:
     6938818301979
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
74 mm
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Edelstahl
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Sprachcodec
CNG, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, OPUS, VAD, iLBC
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
2400 - 5000 Hz
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anruf halten
Ja
Weiterleitung eingehender Anrufe
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.