Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55500820 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55500820 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55500820 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37349208
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55500820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN KLICK GPZ-M ist eine einteilige Schlauch-/Kabelverschraubung aus Polyamid, mit der Doppelfunktion Abdichtung und Zugentlastung, für parallel gewellte Schläuche und eingeführte Leitung mit zusätzlicher Zugentlastung. Mittels des Push-In-Verschluss ist eine einfache Montage möglich, die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse.
SILVYN KLICK GPZ-M kann im statischen und dynamischen Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden, wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Klemmbereich
8 - 12 mm
Gewindelänge
8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,865*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28314*
€ 13,42694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22314*
€ 13,35554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55314*
€ 12,55824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03314*
€ 11,93944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,285*
€ 11,04915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,865*
€ 9,35935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.