Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-SECURE Total Security and Privacy Antivirus-Sicherheit Voll Mehrsprachig 2 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-SECURE Total Security and Privacy Antivirus-Sicherheit Voll Mehrsprachig 2 Jahr(e)
F-SECURE Total Security and Privacy Antivirus-Sicherheit Voll Mehrsprachig 2 Jahr(e)
F-SECURE Total Security and Privacy Antivirus-Sicherheit Voll Mehrsprachig 2 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37301635
Hersteller:
     F-Secure
Herst.-Nr.:
     FCFTBR2N003E2
EAN/GTIN:
     6430052574251
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
64-Bit Computing
Ja
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Lizenztyp
Voll
Lizenzterm
2 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Anzahl der PCs
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.