Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103685
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Das SKINTOP® CUBE Mehrfachkabeleinführungs-System besteht aus einem Rahmen (SKINTOP® CUBE FRAME), sowie den teilbaren Einsteck-Dichtmodulen (SKINTOP® CUBE MODULE). SKINTOP® CUBE kann an 16- und 24-poligen SteckverbinderMontageausschnitten montiert werden und dient zur Einführung konfektionierter Kabel und Leitungen unterschiedlicher Klemmbereiche in ein Gehäuse. Das System bietet Zugentlastung, Schutzart und Vibrationsschutz. Bei Demontage der Module und bei Serviceund Wartungsarbeiten bleibt der Rahmen fest am Gehäuse montiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
40 x 40
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,224*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 13,54*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.