Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSA-BA0053 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSA-BA0053 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXSA-BA0053 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXSA-BA0053 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXSA-BA0053 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37056151
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSA-BA0053
EAN/GTIN:
     5711783497035
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
10.6 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Samsung Galaxy Note 4
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Höhe
98 mm
Tiefe
5 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.