Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m, BNC/SMB Koaxialkabel RG-174 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m, BNC/SMB Koaxialkabel RG-174 Schwarz
DeLOCK 2m, BNC/SMB Koaxialkabel RG-174 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37042939
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12497
EAN/GTIN:
     4043619124978
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Das koaxiale Antennenkabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
SMB
Kabeltyp
RG-174
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
2.7 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.