Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman WJW351 Schaltdraht 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman WJW351 Schaltdraht 350
Velleman WJW351 Schaltdraht 350
Velleman WJW351 Schaltdraht 350
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36928478
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WJW351
EAN/GTIN:
     5410329664978
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schaltdraht
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
125 mm
Länge (min.)
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Anzahl
350
Material
Kupfer
Jackenmaterial
PVC
Anzahl der Größen
14
AWG Kabelgröße
22
Aufbewahrungsbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.