Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.7133.2G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.7133.2G1
Victorinox 6.7133.2G1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36785701
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7133.2G
EAN/GTIN:
     7611160058508
Suchbegriffe:
Tranchier-Besteck
Tranchier-Garnitur
Tranchier-Set
Tranchierbesteck
Tranchiermesser und Fleisch- und Bratengabel
Entdecken Sie unser vollendetes Tranchier-Duo: Denn feinstes Bio-Fleisch und Geflügel aus Freilandhaltung verdienen auch die besten Küchenwerkzeuge. Das 2-teilige Set macht Schneiden künftig zu Ihrem Hobby. Schneiden, spalten, tranchieren und schnetzeln Sie mit dem Tranchiermesser mit 19 cm langer Klinge. Dass nichts auf Ihrem Schneidbrett verrutscht, dafür sorgt am besten seine engste Vertraute, die Fleisch- und Bratengabel mit 15 cm langen Zinken. Beide verfügen über ergonomisch geformte Swiss Classic Griffe für ausgewöhnliche Griffigkeit.

Inhalt:
- Swiss Classic Tranchiermesser 19 cm
- Swiss Classic Fleisch- und Bratengabel 15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
234 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Messer enthalten
Ja
Anzahl der Messer
1
Grillgabel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.