| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-36681186 Herst.-Nr.: 26333 EAN/GTIN: 4010995263331 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Kugelkopf mit Sechskantklinge Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 41 mm | | Länge (mm) | 271 mm | | Höhe | 41 mm | | Gewicht | 215 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 10 | | Rollendicke | 10 mm | | Klingenlänge | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wiha, din 916 |
| | |
| |