Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1630-2 FC Rot, Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1630-2 FC Rot, Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige LCD
Fluke 1630-2 FC Rot, Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige LCD
Fluke 1630-2 FC Rot, Schwarz, Gelb Eingebaute Anzeige LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36661913
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4829532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Mit der Erdschleifenmesszange können Sie die Erdungskomponenten von Anlagen an schwer zugänglichen Stellen prüfen, z. B. in Innenräumen oder voll gepflasterten Bereichen, in denen keine Erdspieße eingetrieben werden können. Messen ohne Trennen: Sie können die Erdschleifenimpedanz messen, ohne die Erdungselektrode abzutrennen und wieder an der Anlage anzuschließen.
Die Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC ist ein hochwertiges, robustes Werkzeug in bewährter Fluke Qualität. Die Hochleistungszange bleibt ausgerichtet und kalibriert – auch bei täglicher Nutzung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Spießlose Messung

Das Fluke 1630-2 FC misst mit der Doppelzange Erdschleifenwiderstände an mehrfach geerdeten Systemen. Dadurch entfällt die gefährliche und zeitraubende Aufgabe, die parallelen Erdverbindungen zu trennen, und die Suche nach geeigneten Positionen für Erdspieße. Sie können auch Erdungsmessungen an schwierigen Stellen innerhalb von Gebäuden, an Strommasten und überall dort vornehmen, wo keine Erdspieße ins Erdreich gesteckt werden können.

Fluke-Connect®-Wireless-System
Die 1630-2 FC unterstützt das Fluke Connect Wireless System (in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar). Fluke Connect übermittelt die Messdaten der Strommesszange drahtlos zu einer App auf einem Smartphone oder Tablet. Die App zeigt die Messwerte der Erdwiderstandsmessung auf dem Display des Smartphones oder Tablets an. Die Messwerte, GPS-Position sowie Bilder können von dem Smartphone in der Fluke Connect Cloud gespeichert und für Andere freigegeben werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterielebensdauer (Messungen)
15
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Rot, Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Maximale Spannung
1000 V
Steuerung
Tasten
Bildschirmtechnologie
LCD
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen fluke, strommesszangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.774,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,59*
€ 2.111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,20*
€ 2.091,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.726,26*
€ 2.054,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,55*
€ 1.997,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,84*
€ 1.957,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,56*
€ 1.957,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.