Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36661903
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA PRO2+ 263AGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1732 mm
Höhe (min)
230 mm
Gewicht
2730 g
Länge, zugeklappt
700 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Beinverriegelung Typ
Twistlock
Montage
1/4"
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.