Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
D-Link DWL-6610APE WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36602876
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6610APE
EAN/GTIN:
     790069432590
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DWL-6610AP Unified A C1200 Dualband Access Point wurde speziell für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt und bietet beeindruckende Bandbreite sowie Flexibilität für Administratoren, die ein mittleres bis großes WLAN einrichten wollen. Mit dem neuesten Wireless-Standard 802.11ac bringt Sie der DWL-6610APE auf den aktuellsten Stand der WLAN-Technik.

Größere Reichweite und Flexibilität
Der DWL-6610APE nutzt den 802.11ac-Standard und liefert damit zuverlässig höchste Übertragungsgeschwindigkeiten mit maximalen Datenraten von bis zu 300 Mbit/s über das 2,4 GHz-Band und 867 Mbit/s über das 5 GHz-Band. Die internen Hochleistungs-Rundstrahlantennen erhöhen die Reichweite und eliminieren Funklöcher, da auch schwer erreichbare Stellen abgedeckt werden. Durch Beamforming erzielt der DWL-6610APE eine noch größere Reichweite als sein Vorgänger und bietet so noch mehr Flexibilität für die unterschiedlichsten Installationumgebungen.

Dank Dualband-Technik stellt der DWL-6610APE Drahtlosverbindungen über zwei Frequenzbereiche zur Verfügung. Mit der Band Steering Funktion erzielt der AP eine bessere Lastenverteilung auf seine zwei Frequenzbereiche, statt alle Nutzer in das 2,4 GHz Frequenzband zu zwingen. Dies sorgt für ruckelfreie Videostreams, sofortige Übertragung von SMS und E-Mails sowie schnelle Downloads auf Mobilgeräten.

Zentrale WLAN-Netzwerkverwaltung
Wird der DWL-6610APE zusammen mit D-Link Wireless Controllern und Unified Switches eingesetzt, kann er zentral verwaltet werden. So lässt sich eine große Zahl von APs einfach und effizient einrichten und verwalten. Sobald der Wireless Controller oder Unified Switch die APs erkannt hat, kann der Administrator eigene Konfigurationsvorlagen einsetzen, statt die APs einzeln zu konfigurieren. Darüber hinaus werden auch FrequenzManagement und Sicherheit zentral gesteuert, sodass der Administrator potenzielle Defizite
und Schwachstellen präventiv erkennen kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1147.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
476 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Technische Details
Versandkartonslänge
565 mm
Versandkartonsbreite
343 mm
Versandkartonshöhe
275 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
42 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7792 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Anzahl Kanäle
165 Kanäle
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
10.2 W
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, cUL+UL, LVD, RCM, NCC, BSMI, UL2043
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,62*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,10*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,29*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,05*
Zubehör
D-Link
DWC-1000
ab € 336,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.