| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-36539133 Herst.-Nr.: 26058 EAN/GTIN: 4010995260583 |
| |
|
| | |
| Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Normen Klingenspitze DIN ISO 8764-1.
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Farbcodierung dunkelblau. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 175 mm | | Gewicht | 18 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1 | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Drehmomentklinge, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wiha schraubendreher ph1, drehmomentklinge (phillips), drehmomentklinge ph1 |
| | |
| |