Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 21600010 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 21600010 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a
Rutenbeck 21600010 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36532821
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     21600010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 1,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
49 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
55 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.