Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Funkklingel Komplett-Set Grothe 43400 Mistral 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611312-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43400
EAN/GTIN:
     4011459434007
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong Mistral 600

Funkreichweite bis 500 m
17 Polyphone Melodien einstellbar
Mit 12 auswechselbaren Motiv-Karten

Der luxuriöse Funkgong hat eine extreme Reichweite und erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität. Er dient als Klingel- oder Signalanlage. Für individuelles Design ist mit den 12 im Lieferumfang enthaltenen auswechselbaren Motiv-Karten gesorgt. Mehrere Mistral 600 Sets können kombiniert werden, dabei lässt sich für jeden Sender ein anderer Rufton einstellen. Da bei diesem Gerät ein Blitzlicht-Signal einstellbar ist, eignet es sich auch für Hörgeschädigte. Bei Bedarf können mehrere Sets als Distanz-Multiplikator verwendet werden. Der Sender kann auch mit einer bereits bestehenden Klingelanlage verdrahtet werden.

Ausstattung:
stufenlos regelbare Lautstärke · optische und akustische LowBatt-Anzeige · wasserdichter Funktaster.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 180 x 140 x 50 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lautstärke: 83 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 17 · Optische Signalisierung: Blitzlicht LED · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m

Lieferumfang:
Sender inkl. Batterien und Empfänger inkl. 12 Motivkarten.

Hinweis:
Für den Empfänger benötigen Sie 4 Baby-Batterien (Best.-Nr. 65 25 56).
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
17
Optische Signalisierung:
Blitzlicht LED
Abmessungen Empfänger:
180 x 140 x 50 mm
Abmessungen Sender:
36 x 100 x 17 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Empfänger: 4x 1,5 V/C, Sender 2x 1,5 V/AAA oder 8- 12 V/ 0,5 A Netzteil
Lautstärke:
83 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Melodiegong, grothe klingeltrafo, funkgong 500m, 4011459005023, Grothe, 43400, Mistral 600
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,76*
€ 67,84*
€ 5,90*
ab € 65,40*
€ 68,52*
€ 4,99*
ab € 66,28*
€ 69,43*
€ 6,40*
ab € 67,33*
€ 70,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 78,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43441
ab € 28,80*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 28,26*
Ähnlich
Grothe
MISTRAL600E
ab € 49,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.