Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36509776
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6AA
EAN/GTIN:
     619659155100
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
EXTREME GESCHWINDIGKEIT FÜR SCHNELLE ÜBERTRAGUNG, APP-LEISTUNG UND 4K UHD
Jetzt können Sie mehr spannungsgeladene Videos in Full HD oder 4K UHD2 mit einem Android-Smartphone, einer Wechselobjektivkamera, einer Drohne oder einer GoPro®-Action-Kamera aufnehmen. Die SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten wurden für extreme Beständigkeit selbst bei schwierigsten Umgebungsbedingungen entwickelt4. Dank der extrem hohen Geschwindigkeiten können Sie bei Action-Aufnahmen alle Details festhalten. Weiterer Vorteil: kein lästiges Warten mehr beim Übertragen von Videos von einem Gerät auf ein anderes. Speicherkapazitäten von 16GB bis 128GB1 statten Ihr Gerät mit ausreichend Platz für Videoaufnahmen in 4K UHD aus2.

DIE GESCHWINDIGKEIT, DIE SIE BENÖTIGEN
Die besten Dinge im Leben dauern nur wenige Augenblicke. Mit extremen Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 60MB/s5 liefert Ihnen SanDisk Speicherkarten, die Ihnen die Geschwindigkeit gibt, die Sie benötigen, um jedes Detail festzuhalten. Durch schnelle Schreibgeschwindigkeiten sparen Sie Zeit beim Kopieren von Fotos und Videos auf die Karte, sodass Sie jederzeit für die nächste großartige Aufnahme bereit sind und eine unterbrechungsfreie Videowiedergabe genießen können.

SCHON HEUTE 4K ULTRA HD-VIDEOS AUFNEHMEN
Die professionelle Videoleistung mit Class 10 und UHS Speed Class 3 (U3)4 Bewertungen ermöglicht Ihnen Aufnahmen in 4K Ultra HD- und Full HD-Video1. Ihre Videos genügen damit höchsten Auflösungsstandards und sehen selbst auf neuesten TV-Bildschirmen und Monitoren in 4K Ultra HD atemberaubend gut aus, womit sich diese Speicherkarte hervorragend für den Einsatz in Smartphones, Tablets oder Kameras mit Unterstützung von 4K Ultra HD eignet.

DIE LÖSUNG FÜR IHRE SPEICHERANFORDERUNGEN
Dank hoher Speicherkapazitäten von bis zu 128GB2 geht Ihnen beim Aufnehmen, Verarbeiten und Freigeben von Videos und Fotos mit hoher Auflösung der Speicher nicht aus.

SD-ADAPTER SORGT FÜR VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der Lieferumfang dieser Speicherkarte umfasst einen praktischen SD-Kartenadapter, der das Speichern und Abrufen von Daten über alle Geräte mit einem SD-Kartensteckplatz ermöglicht. Sie können Ihre Speicherkarte mit SD-fähigen Kameras, Camcordern, Tablets und Notebooks nutzen.

ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN
SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten sind wasserdicht, stoßsicher, röntgensicher und temperaturbeständig und schützen Ihre wertvollen Erinnerungen vor den Missgeschicken im Alltag. Nehmen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit in den Schnee, an den Pool oder in die Wüste. Selbst wenn Ihr mobiles Gerät den Einsatz nicht überstehen sollte, Ihre Speicherkarte wird es.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
6.62 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
14.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,71*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,53*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 199,57*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,19*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,88*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,92*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 5,90*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,56*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,34*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.