Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)
DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)
DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)
DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)
DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)
DNP Photo Imaging DS-RX1 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 600 DPI 6" x 8" (15x20 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36315951
Hersteller:
     DNP Photo Imaging
Herst.-Nr.:
     369-717
EAN/GTIN:
     4582287832155
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
6" x 8" (15x20 cm)
Druckgröße
10 x 15,13 x 18,15 x 20 cm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Farbtiefe
8 Bit
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Strom (Feuchteregelgerät)
3.9 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation
Maximale Auflösung
300 x 600 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,53*
€ 1.060,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,83*
€ 1.057,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,00*
€ 1.035,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,47*
€ 1.009,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.