Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     832-321059
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     619659155827
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
6.62 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
14.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.54 g
Speicheradaptergröße (BxTxH)
23.88 x 2.03 x 31.75 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,86*
€ 7,81*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 5,93*
€ 7,91*
2 Tage
81
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,08*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,71*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,53*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 214,87*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,19*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,88*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 104,24*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 5,90*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,56*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,34*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.