Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FDR-AXP55 Camcorder CMOS Handkamerarekorder Schwarz 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FDR-AXP55 Camcorder CMOS Handkamerarekorder Schwarz 4K Ultra HD
Sony FDR-AXP55 Camcorder CMOS Handkamerarekorder Schwarz 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35876188
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FDR-AXP55
EAN/GTIN:
     4021499789579
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
166.5 mm
Höhe
80.5 mm
Gewicht
660 g
Projektor
Eingebauter projector
Ja
Projektorhelligkeit
50 ANSI Lumen
Sucher
Sucherauflösung (ca.)
1555200 Pixel
Sucherbildschirmgröße
0.24 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1960 mAh
Akku-/Batteriespannung
6.8 V
Aufladequelle
USB
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Standbild
Maximale Bildauflösung
5440 x 3056 Pixel
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Gesichtserkennung
Ja
Smile-Erkennung
Ja
AF-Lock
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 Zoll
Effektive Megapixel (Foto)
6.22 MP
Effektive Megapixel (Video)
8.29 MP
Belichtung
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Bildstile
Strand, Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Porträt, Schnee, Strahler, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
Belichtungsmessung
Spot
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto,Indoor,One push,Outdoor
Outdoor Weissabgleich
Ja
Indoor Weissabgleich
Ja
Onepush Weissabgleich
Ja
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/6 - 1/10000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD,H.264,MP4,MPEG4
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,2160p
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Selbstauslöser Verzögerung
10 s
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Mindestbeleuchtung
1.2 Lux
Gegenlichtkompensation
Ja
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
Speicherstick (MS), SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
64 GB
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Touchscreen
Ja
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Laden per USB
Ja
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
250 x
Brennweitenbereich
4.4 - 88 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
26.8 - 536 mm
Filtergröße
55 mm
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
3,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.