Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0005 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35708785
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0005
EAN/GTIN:
     5711783347323
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
310 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
49 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.