Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ISTP6X3MBL Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ISTP6X3MBL Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Panduit ISTP6X3MBL Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35588557
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ISTP6X3MBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.