Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power USB Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power USB Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power USB Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power USB Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power USB Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
LC-Power USB Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35362161
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-ALU-2B-7
EAN/GTIN:
     4260070125379
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub lc power
usb hub
Externer Aluminium-6+1-Port-USB 3.0-Hub inkl. Lade-Port
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.