Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARE-X2 Akkuladegerät


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fenix ARE-X2 Akkuladegerät
Fenix ARE-X2 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35361250
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FCH X2
EAN/GTIN:
     6942870303956
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
DC input Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
96 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,04*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.